丙烯酸密封胶
丙烯酸密封胶
丙烯酸密封胶-白色-310ML
登录后即可显示价格

仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于密封运动缓冲量较小的室内接缝
可在上面做涂层/涂抹灰泥
各种普通油漆/灰泥在该密封胶上都具有出色的附着性
用途广泛
适合承受拉伸应力较少的室内接缝。
不含硅类化合物
抗老化、耐风雨和抗紫外线
产品须知
- 根据 DIN 18540 标准,不适用于密封建筑结构接缝
- 由于清漆和玻璃胶配方多种多样,务必先进行初步测试以排除发生相互作用的可能性
- 当心被漆面完全覆盖的密封胶接缝。这些位置易于在接缝处发生运动时出现裂纹,因为漆面的弹性一般不及密封胶,会导致漆面形成裂纹。
- 固化速度取决于涂装时的温度、天气和表面湿度。天气寒冷潮湿时,固化速度会显著降低。
- 含单宁酸的木材可能会出现变色现象
- 不可与预压缩密封带一起使用
- 不可用于粘接或填充空腔
- 由于清漆和玻璃胶配方多种多样,请务必先自行在该区域进行测试,尤其是在醇酸树脂油漆和粉末涂层铝合金上使用时
经测试符合 EN 15651 第 1 部分
- 消防性能:等级 E
- 受力稳定性: ≤ 5%
- 体积损失: ≤ 45%
- 浸没在水中(23°C)时的拉伸性能,延伸量: ≥ 25%
- 耐久性:合格
根据 DIN 4102,符合建筑材料等级 B2
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于密封出现裂纹和损坏的灰泥、混凝土和石膏表面。
说明
- 表面必须清洁、干燥且无油脂
- 使用底漆(例如 硅胶底漆)提高吸收性表面或多孔表面的附着力
- 请遵循“使用密封胶的一般注意事项”概览表。技术数据表中的详细信息。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!