浏览器不支持,请手动加入收藏夹

标准电工工具箱 31 件

标准电工工具箱,31 件装
电工标准工具组套-31PCS

货品编号 096593 111

EAN 4024835349857

登录后即可显示价格
标准电工工具箱 31 件

货品编号 096593 111

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

配备齐全的电工用工具箱,包含标准设备,包括 2 米折尺。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 x 宽度 x 高度

470 x 375 x 205 毫米

组合/套件中的件数

31 件

标准电工工具箱 31 件 已包括:
1 x
通用锯

全方位调节把手

描述: 用于在难以触及的部位进行锯削作业。
数量: 1 x
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工绝缘一字改锥-0.4×2.5×80

描述:
0.4 x 2.5 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工绝缘一字改锥-0.8×4×100

描述:
0.8 x 4.0 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工一字改锥-1,2X6,5X150

描述:
1.2 x 6.5 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工一字改锥-1,2X8X175

描述:
1.2 x 8.0 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业

电工绝缘十字改锥-PH1×80

描述:
PH1; 1
数量: 1 x
1 x
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业

电工绝缘十字改锥-PH2×100

描述:
PH2; 2
数量: 1 x
剥线钳 AS 61
1 x
剥线钳 AS 61

剥线钳-AS61-(0,5-4SMM)

描述: 具有自动量规检验系统,无需根据电缆截面进行调节
数量: 1 x
电缆刀
1 x
电缆刀

电缆割刀-4109

描述: Folding cable knife with black, impact-resistant plastic handle
数量: 1 x
1 x
水泵钳 DIN ISO 8976

水泵钳-250MM

描述:
250 毫米
带可调节按钮的自夹紧水泵钳
数量: 1 x
1 x
VDE 斜口钳 DIN ISO 5749 IEC 60900

电工绝缘斜口钳-L160MM

描述:
160 毫米
适用于剪切软硬电线和电缆,可以进入难以触及的位置。
数量: 1 x
1 x
VDE 多功能钳 DIN ISO 5746,IEC 60900

高级电工虎钳-VDE-L160MM

描述: 用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
数量: 1 x
1 x
VDE 尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

双色柄VDE绝缘尖嘴钳-L200MM

描述:
200 毫米
用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
数量: 1 x
1 x
VDE 尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

双色柄VDE绝缘尖嘴钳-40°-L200MM

描述:
40 度; 200 毫米
用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
数量: 1 x
1 x
组合剪刀

电线剪刀-L190MM

描述: 手持式剪刀,剪切软材料、胶片、纸张、纸板和塑料
数量: 1 x
1 x
电工斜口钳,圆头

袖珍电子斜口钳-圆头

描述: 小斜面
数量: 1 x
1 x
安装镊子

装配镊子-L145MM

描述: X 条幅,圆头
数量: 1 x
1 x
剥线刀 AM 280

剥缆刀-(8-28MM)

描述: 腕带和手柄上的软组件嵌件可确保最大抓握力
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-2X52

描述:
2 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-2,5X56

描述:
2.5 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-3X65

描述:
3 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-4X72

描述:
4 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-5X80

描述:
5 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-6X90

描述:
6 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-8X100

描述:
8 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
内六角扳手,六角套筒

内六角扳手-短型-10X112

描述:
10 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
尖锥

木把圆锥子

数量: 1 x
1 x
电路测试仪 Beeper Plus

线路探测器-300V

描述: 用于电线、保险丝和灯泡等的连通性测试
数量: 1 x
1 x
机工锤 德式设计,符合 DIN 1041 标准

钳工锤-200GR

描述:
锤重: 200 克
双头石工白蜡木柄
数量: 1 x
1 x
工具箱

高级电工箱-470X375X205MM

描述: 坚固且抗冲击的检修箱,带有两个可拆卸的工具托盘和工具袋
数量: 1 x