胶带
胶带,0.13 毫米
粘胶带-灰色-30MMX20MX0.13MM
		
			
			
				
登录后即可显示价格
				
			
		
		
				
	
	
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
用于粘附管道隔热层切割表面。用于捆绑和保护。
衬底材料  | PVC  | 
粘合底座  | 天然橡胶  | 
厚度  | 0,13 毫米  | 
颜色  | Isogene 灰色  | 
宽度  | 30 毫米  | 
长度  | 20 米  | 
最小/最大耐温性  | -18 到 90 °C  | 
最低加工温度  | -10 °C  | 
10 毫米时的粘合力  | 2,6 牛  | 
断裂时的伸长  | 215 %  | 
抗紫外线  | 否  | 
防潮性  | 是  | 
自生产之日算起的保质期  | 12 月  | 
维持自生产之日算起的保质期的条件  | 存储区干燥、无尘、避免阳光照射和其他热源,约 20°C,50% 湿度  | 
不含铅 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含锡 (< 0.1 %)  | 是  | 
符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC  | 是  | 
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
不含溶剂 (< 1 %)  | 是  | 
不含碳氢化合物塑化剂 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含卤化发泡剂 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含六溴环十二烷 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含废轮胎颗粒  | 是  |