浏览器不支持,请手动加入收藏夹

散热器密封剂 适用于其冷却系统未安装过滤装置的所有发动机

散热器密封剂
水箱补漏剂-300ML

货品编号 5861501300

EAN 4056807411132

登录后即可显示价格
散热器密封剂 适用于其冷却系统未安装过滤装置的所有发动机

货品编号 5861501300

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

300 毫升足够用于 10 升的冷却液

永久密封微裂纹和泄漏点


防止失水,确保冷却系统正常工作。



防止冷却水损失


防止发动机损坏。



不会损害散热器结构中使用的材料


不会损坏橡胶或塑料零件。

产品须知

如果冷却系统装有污物过滤器,则不得使用散热器密封剂。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

密封散热器、发动机缸体或气缸盖中的细微裂纹。此外,还会密封泄漏的软管接头。永久密封微裂纹和泄漏点,防止冷却回路和燃烧室泄漏。散热器密封剂防止冷却液损失。

说明

使用前请充分摇匀罐子。将罐中的密封剂加入温暖的冷却系统中。打开散热器阀并让发动机至少运转 10 分钟。再次检查冷却液位和泄漏密封性。在卡车中,最高使用 1:100 的比例。

含量

300 毫升

颜色

绿色, 蓝色

气味

果味

化学基础

乙二醇

密度

1,01 g/cm³

密度条件

20°C

pH 值

9,76

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 4
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 4
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 4
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息