浏览器不支持,请手动加入收藏夹

汽油进气歧管清洁剂

汽油系统清洁剂
汽油进气系统清洁剂-300ML

货品编号 5861112300

EAN 4050641964984

登录后即可显示价格
汽油进气歧管清洁剂

货品编号 5861112300

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可用于各种汽化器和汽油喷射发动机

清洁喷油阀、燃烧室和进气区


  • 降低增加的燃油消耗

  • 改善发动机运转和响应能力


通过保持阀座洁净、气密,防止喷油阀烧损



凭借清洗溶剂中的清洗活性剂和与燃油相容的活性剂,让进气门、燃烧室和进气区保持高度洁净。

产品须知

喷雾软管不在交货范围内。


系统清洁剂只能与喷雾软管探头一起使用。

该使用说明是我们根据已进行的测试和已有经验而给出的建议。由于各种应用和存储/使用条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 改善压缩损失问题

  • 改善油耗增加问题

  • 改善发动机运转不平稳问题

  • 改善发动机性能不佳问题

  • 改善滞后加速问题

  • 特别适合在排放测试之前调整发动机
说明

在合适的位置夹住真空软管,并将其插入喷雾探头。在发动机预热且处于约 2000 转/分的转速条件下,在来回移动探头的同时,将一半产品均匀喷洒到所有进气管道中。关闭发动机,让产品生效约 30 分钟。起动发动机,在合适的位置夹住真空软管,并将其插入喷雾探头。在发动机处于工作温度以及约 2000 转/分的转速条件下,在来回移动探头的同时,将一半产品均匀喷洒到所有进气管道中。排空残留产品。用量:一罐可供四缸发动机使用,两罐可供六缸或以上的发动机使用。

含量

300 毫升

颜色

无色

气味

溶剂状

化学基础

碳氢化合物

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

0,814 g/cm³

密度条件

20°C

最小闪燃点

30 °C

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
喷雾胶管

备件-进气系统清洁剂专用喷管

喷雾胶管探头,与汽油型抽吸清洁剂一起使用。5861112300
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 4
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息