浏览器不支持,请手动加入收藏夹

冬季柴油降凝剂

冬季柴油降凝剂
冬季柴油降凝剂-300ML

货品编号 5861010300

EAN 4065746602822

登录后即可显示价格
冬季柴油降凝剂

货品编号 5861010300

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于降低柴油的冷凝点,冷滤点以及改善柴油的低温流动性能。

防止燃油油泵、管路和滤清器堵塞;



显著降低冷凝点和冷滤点,扩大车辆的运行温度范围;



确保柴油在冬季寒冷条件下为车辆正常供能;


有效解决气温骤降、跨区域行车,储存运输条件等问题;

产品须知
  • 最佳使用温度为 15℃ 及以上,请在添加前进行预热,
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用本品适用于所有乘用车、商用车、工程机械、火车及轮船的柴油发动机燃油系统。
说明
  • 建议先将本品进行预热,按 1:1000 的比例加入柴油油箱。

  • 当燃油温度高于浊点时,必须向燃油中添加本产品。

  • 在可能的情况下,本产品可预热至 15℃

含量

300 毫升

气味

煤油

化学基础

煤油

自生产之日算起的保质期

36 月

密度

0,8548 g/cm³

密度条件

20°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息