改善柴油的点火性能
清洁燃烧
降低油耗
提升辛烷值
辛烷值提升剂可改善柴油的点火性能
减少排放并改善冷起动性能
还可以降低发动机噪音
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
说明
将十六烷值提升剂直接加入油箱。具体用量取决于所用燃油的十六烷值以及所需的十六烷值。
含量 | 300 毫升 |
颜色 | 透明色 |
气味 | 溶剂状 |
化学基础 | 碳氢化合物 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
密度 | 0,88 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | 65 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!