浏览器不支持,请手动加入收藏夹

装配粘结膏

高性能固体润滑喷雾罐
装配润滑喷剂-300ML

货品编号 0893850

EAN 4056807410425

登录后即可显示价格
装配粘结膏

货品编号 0893850

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于防咬合润滑的高性能装配膏喷剂

防止磨损并保证漏气续行性能


固体滑动膜可减少摩擦,防止过热和卡滞。



高耐受性


  • 耐水、盐水、稀释酸和碱溶液

  • 固体含量为 60%,耐汽油、柴油等


耐高温和抗压


  • 耐受 -35 C 至 +150 C 的温度,如果进气量减少,短时间内温度可能会升高

  • 抗压性可达到所有已知金属的屈服点

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可用作耐磨润滑剂,用于新机器、导轨、螺纹轴、花键轴、重负荷齿轮传动、蜗轮和手动变速箱以及化学设备、承受高热载荷和表面载荷的滑动轴承;也适用于安装和压装滚子轴承、垫圈、车轮、法兰和螺栓时的各种压入安装场景;配件(滑块、阀门、龙头)。用于深冲、螺纹切削、钻孔和锯切。用于切割、冲孔和弯曲工具。

说明

使用产品前请摇匀。喷涂在待处理表面并等待溶剂挥发。

化学基础

钙复合润滑脂

颜色

黑色

气味

特性

密度

0,75 g/cm³

密度条件

20°C

最低温度条件

-30 °C

最高温度条件

150 °C

最大短期耐温性

1100 °C

最小闪燃点

-80 °C

不含 AOX

可溶于水

碱液, 盐水, 酸, 水

VOC 浓度 (CH)

80,78 %

含量

300 毫升

容器

气罐

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 2
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 3
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息