浏览器不支持,请手动加入收藏夹

用于组角铝材的断面胶

断面密封胶
半透明金属断面胶-300ML

货品编号 0893225301

EAN 4099618320361

登录后即可显示价格
用于组角铝材的断面胶

货品编号 0893225301

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

单组份湿固化改性硅烷粘合剂
耐腐蚀
易于滚动、易于擦除
对基材无污染
半流动、易挤出
出色的密封性能
耐老化和抗黄变性
环保、不含溶剂
对各种基材有(如金属)良好的附着力
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用适用于粘接铝合金门窗的 45° 断面和中间加强筋的拼接接头,解决门窗转角处和中间刚性接头的防水和防水蒸汽泄漏问题。
说明粘接基材的表面必须清洁干燥,无灰尘、无油、无水
为确保产品与基材之间的粘合效果和相容性,应提前在实际基材和环境中进行测试
建议施工环境温度介于 5 ℃ 至 35 ℃ 之间,湿度介于 50% 至 70% RH 之间
有关施工方法,请参阅施工说明或咨询我们的技术专家

化学基础

硅烷改性聚合物

连续运动吸收

20 %

颜色

透明色

含量

300 毫升

容器

料仓

全固化速度

3 毫米/天

完全硬化/固化条件

23°C 和 50% 相对湿度,湿固化

最小/最大结皮时间

90-180 分钟

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

最小/最大耐温性

-20 到 80 °C

不含硅树脂

可以重新上涂层/可以上油漆

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息