浏览器不支持,请手动加入收藏夹

管道卡箍 第 3 部分 – 双系列

DIN 3015-3 PP 光滑内表面
管夹K.-DIN3015-3-PP-H-SZ5-38/38

货品编号 0599353801
EAN 4038898613381

登录后即可显示价格
管道卡箍 第 3 部分 – 双系列

货品编号 0599353801

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 3015-3,光滑内表面,无预应力,聚丙烯材质
  • 用于牢固安装软管和电缆

  • 可用于最常用的尺寸

  • 减震降噪特性有助于保护环境

  • 即使在极端条件下,耐候性能也非常出色
产品须知

适用的螺钉尺寸


六角头螺钉,DIN 931/933 和 ISO 4014/4017


与 GD 盖板配合使用


STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)


  • 1D / 1 — M6 x 35

  • 2D / 2 — M8 x 35

  • 3D / 3 — M8 x 45

  • 4D / 4 — M8 x 50

  • 5D / 5 — M8 x 60


内六角螺钉,ISO 4762


STAUFF/DIN 尺寸 — 尺寸(毫米/英寸)


  • 1D / 1 — M6 x 35

  • 2D / 2 — M8 x 35

  • 3D / 3 — M8 x 45

  • 4D / 4 — M8 x 50

  • 5D / 5 — M8 x 60
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称尺寸

5D

符合 DIN 标准的标称尺寸

5

内径 (d1)

38 mm

内径 2 (d2)

35 mm

孔距 (e1)

56 mm

长度 (l1)

106 mm

宽度 (b4)

30 mm

高度 (h1)

52 mm

DIN

3015-3

材质

PP - 聚丙烯

颜色

绿色

设计

内表面平滑

适合

管子

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息