DIN 835,银色锌片涂层钢 10.9 (ZFSHL)
锌片涂层是不含铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M12 |
长度 (l1) | 80 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) (l2) | 30 毫米 |
螺纹长度 2(公制螺纹) (l3) | 24 毫米 |
标准 | DIN 835 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10.9 |
表面处理 | 片状锌银 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 无头 |
驱动类型 | 不带驱动器 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 1,75 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
轴径 | 12 毫米 |
产品类别 | A |
