透明密封胶
透明玻璃密封胶
全透明玻璃胶粘剂-290ML
		
			
			
				
登录后即可显示价格
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
					
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
通用弹性结构粘合剂和密封剂,如玻璃般透明
 
- 玻璃般的透明度,尤其适用于可见密封/粘合
 - 用途广泛
 - 良好的粘附性,可粘合各种表面
 - 可喷涂乳胶漆
 - 不含溶剂,气味小
 - 抗真菌
 - 无腐蚀性
 - 不含异氰酸酯和硅
 
稳定的弹性粘合剂
- 可吸收动态位移
 - 允许连接不同的材料
 
性能证明
经测试符合 EN 15651-1,F - INT
产品须知
- 在长期紫外线照射后,玻璃透明密封胶可能会变黄变脆,特别是在室外应用。
 - 不适合用于建筑施工中的伸缩缝、玻璃槽口密封件、持续接触水的接缝,或是严重膨胀的周边接缝。
 - 仅适合在完全硬化的漆面上使用。不适合用于合成树脂表面(醇酸树脂)。
 
应用
| 优化表: | ||
| 表面/材料 | 优化步骤* | 注意 | 
| 阳极氧化铝 | 60 型通用清洁剂 | – | 
| 铝(AlMg3、AlMgSi1) | 1.   使用 60 型清洁剂进行基本清洁 2. 使用极细磨砂毡轻轻打磨 3. 使用 60 型清洁剂再次清洁 4. 表面清洁剂 5. 金属用底漆  | – | 
| 有色基底金属(黄铜、铜、青铜等) | – | |
| 不锈钢(防锈) | – | |
| 钢(37 号钢等) | – | |
| 镀锌钢(热浸或镀锌) | – | |
| 锌 | – | |
| ABS | 1.  使用 60 型清洁剂进行基本清洁 2. 表面清洁剂  | – | 
| GFRP | 表面清洁剂 | – | 
| 混凝土 | 表面清洁剂 | – | 
| 石膏、石膏板 | 表面清洁剂 | – | 
| 石材 | 表面清洁剂 | – | 
| 搪瓷 | 表面清洁剂 | – | 
| 玻璃 | 表面清洁剂 | – | 
| 瓷器/陶瓷/瓷砖 | 表面清洁剂 | – | 
| * 按照各个步骤的相应顺序操作。。建议在应用前测试材料的适用性。 | ||
经测试符合 EN 15651-1,F - INT
应用
适用于建筑、电气装置、展台搭建、木工/窗户结构、金属、设备和工厂建造、汽车、车身、大篷车和集装箱建造、食品、饮料、制药和造纸行业等的各种应用
说明
基材必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表中的优化表。
切断螺纹盖,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为充分发挥厚涂层粘接的优势,最小粘接层厚建议为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
含量  | 290 毫升  | 
化学基础  | 硅烷改性聚合物  | 
颜色  | 透明  | 
密度  | 1,06 g/cm³  | 
气味  | 淡气味  | 
最小结皮时间  | 10 分钟  | 
结皮时间条件  | 23°C 和 50% 相对湿度  | 
全固化速度/条件  | 2 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度  | 
最低/最高加工温度  | 5 到 40 °C  | 
最小/最大耐温性  | -40 到 +90 °C  | 
最小拉剪组合力  | 2,2 牛/平方毫米  | 
拉剪组合力条件  | 符合 DIN 53283,2 毫米层厚  | 
最小拉伸强度  | 2,2 牛/平方毫米  | 
抗张强度条件  | 符合 DIN 53504  | 
最大容量改变/条件  | 2 % / 符合 DIN 52451  | 
最小断裂伸长  | 250 %  | 
不含硅树脂  | 是  | 
不含溶剂  | 是  | 
不含异氰酸盐  | 是  | 
耐  | 水, 稀释无机酸和碱液, 水性清洁剂  | 
短期耐  | 脂肪族溶剂, 燃料, 矿物油, 植物脂肪, 植物油, 动物脂肪, 动物油  | 
肖氏硬度 A/条件  | 38 / 符合 DIN 53505  | 
最小闪燃点  | 61 °C  | 
自生产日期算起的保存限期/条件  | 18 月 / 10°C 至 25°C 时  | 
产品重量(每件)  | 370,666 克  | 
容器  | 料仓  | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!