浏览器不支持,请手动加入收藏夹

组合扳手 - 偏位款

开口梅花组合扳手-27MM

货品编号 575411127

EAN 4065746756921

登录后即可显示价格
组合扳手 - 偏位款

货品编号 575411127

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

设计坚固耐用,采用硬化钢结构,可确保在需要更高扭矩的严苛应用中保持良好的耐受性。不同设计(梅花端和开口端)的端头组合提供了多功能性,适合各种应用,可满足汽车、工业和建筑领域中最严格的维护和装配任务要求。

铬钒钢


拧紧/拧松大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,随后需要非常耐受的钢。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



防滑手柄


该工具涂有厚厚的一层纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。



15 度倾斜头(开口端)


它允许增加移动范围,从而在空间受限时产生更大的旋转弧度。



深偏位头(梅花端)


当空间受限时,它允许扩大覆盖范围。



宽标记非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

27 毫米

长度 (L)

370 毫米

环厚 (a1)

15,3 毫米

爪厚 (a2)

10,6 毫米

爪宽(外) (b1)

58,5 毫米

环的外径 (d)

40,5 毫米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息