浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺纹锁固厌氧胶

螺纹锁固剂,高强度 263
高强度螺纹锁固胶-263-红-50G

货品编号 0893270126
EAN 4065746437905

登录后即可显示价格
螺纹锁固厌氧胶

货品编号 0893270126

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于大多数金属,具有良好的耐油性和厌氧固化性能以及高强度,防止震动引起的松脱

特别设计用于永久锁定和密封螺纹紧固件


  • 高强度

  • 外观:红色液体


防止冲击和振动导致的松动和泄漏


在没有空气的情况下,在紧密配合的金属表面之间固化



适用于不锈钢和电镀表面


适用于大多数金属,包括活性金属(例如黄铜、铜),但也适用于惰性基材



适用于需要高强度的重型应用


将螺柱拧入电机壳体,螺母拧到泵壳体的螺柱及其它紧固件上



对油和其他污染物具有耐受性

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可用于重载应用。螺纹紧固件的锁定和密封

说明
  • 适用温度:+5°C 至 +45°C

  • 两个表面必须光滑、清洁、干燥且没有油、油脂等

  • 对于通孔,在螺母啮合区域的螺栓上滴几滴本产品。根据需要组装和拧紧

  • 对于盲孔,在盲孔内的下三分之一螺纹处或盲孔底部滴几滴产品

  • 对于密封应用,在外螺纹配件的导向螺纹上 360° 地涂抹一层本产品,但不要在第一个螺纹上涂抹。对于较大的螺纹和孔隙,相应调整产品用量,然后也在内螺纹上 360° 地涂抹一层产品

  • 根据需要组装和拧紧

化学基础

二甲基丙烯酸酯

颜色

红色

密度/条件

1.1 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度

适用于最大螺纹

M20

最大灌缝能力

0,20 毫米

最小/最大初始强度

10-20 分钟

最小/最大最终强度

24 小时-24 小时

最小/最大抗压抗剪强度/条件

6.4-10.5 兆帕 / 符合 DIN 54452

起步扭矩条件

M10 毫米

主扭矩条件

M10

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小/最大耐温性

-50 到 150 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 23°C 和 50% 相对湿度

内容重量

50 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息