防止发动机爆震、异响和熄火
有机钠化合物
在阀门和阀盘上形成保护层。
无重金属化合物
也可用于配备改装催化转化器的车辆。
有机钠化合物在阀座和阀盘上形成保护层
这有助于避免阀门变形和阀门错位。
延长阀座、排气阀和整个燃油系统的使用寿命
产品须知
一罐气门保护剂足够用于 250 升燃油。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于配备非硬质阀座的发动机(客车、老爷车、割草机、船用发动机、固定发动机)。汽油气门保护剂自动混合,并将其加入燃油中。
含量 | 250 ml |
颜色 | 棕色 |
气味 | 特性 |
化学基础 | 碳氢化合物 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
密度 | 0,785 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | 40 °C |