浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺纹锁固厌氧胶

螺纹锁固剂,中强度 243
中强度螺纹锁固胶-243-蓝-50G

货品编号 0893243007
EAN 4065746430876

登录后即可显示价格
螺纹锁固厌氧胶

货品编号 0893243007

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于大多数金属,具有良好的耐油性和厌氧固化性能,防止震动引起的松脱。

设计用于锁定和密封螺纹紧固件


  • 中等强度

  • 外观:蓝色液体


可以使用手动工具进行正常拆卸



适用于不锈钢和电镀表面


适用于大多数金属,包括活性金属(例如黄铜、铜),但也适用于惰性基材



防止冲击和振动导致的松动和泄漏


在没有空气的情况下,产品会在紧密配合的金属表面之间固化



对油和其他污染物的耐受力

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

螺纹紧固件的锁定和密封

说明
  • 适用温度:+5°C 至 +45°C

  • 两个表面必须光滑、清洁、干燥且没有油、油脂等

  • 使用前请彻底摇晃产品

  • 涂抹过程中,切勿让注嘴接触金属表面,以防止产品堵塞注嘴

  • 对于通孔,在螺母啮合区域的螺栓上滴几滴本产品。根据需要组装和拧紧。

  • 对于盲孔,在盲孔内的下三分之一螺纹处或盲孔底部滴几滴产品

  • 对于密封应用,在外螺纹配件的导向螺纹上 360° 地涂抹一层本产品,但不要在第一个螺纹上涂抹。将材料彻底填充螺纹缝隙中。对于较大的螺纹和孔隙,相应调整产品用量,然后也在内螺纹上 360° 地涂抹一层产品

  • 根据需要组装和拧紧

化学基础

二甲基丙烯酸酯

颜色

蓝色

密度/条件

1.1 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度

适用于最大螺纹

M36

最大灌缝能力

0,25 毫米

最小/最大最终强度

15 分钟-24 小时

起步扭矩条件

M10 毫米

主扭矩条件

M10

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小/最大耐温性

-50 到 150 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 23°C 和 50% 相对湿度

内容重量

50 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息