可变的分格用于有序存储和查找各种小零件。系统箱可与所有系统隔板单独组合使用。
网格尺寸提供相容性
产品尺寸基于网格尺寸,这能够在系统箱中单独排列箱子。
系统箱中提供安全连接
- 格栅支脚将箱子固定到箱底,并将它们固定到位
- 透明盖可防止内装物品杂乱
可单独调节
箱子可以使用分隔元件进一步单独划分。
也可用于车间墙壁或安装站
凹槽可使箱子悬挂在装配导轨上。
简单标识箱内物品
集成的略微偏移的标记区。
应用
系统尺寸 | 2.4.1 |
颜色 | 红色 |
宽度 | 114 毫米 |
深度 | 334 毫米 |
高度 | 55 毫米 |
材质 | ABS |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!