根据 SAE J2297 标准查找 R134a、R1234yf 和 R744 空调系统中泄漏的荧光添加剂
- 足够轿车使用 32 次或卡车使用 16 次
- 与 PAG 和酯油相容
- 荧光成分含量高
- 不会损坏 O 型圈和密封圈
产品须知
只能通过红色新鲜油液储罐接头将泄漏检测添加剂添加到空调系统中。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于 R134a、R1234yf 和 R744 空调系统以及配有电动压缩机的空调系统(混合动力汽车、带自动启停功能的汽车和电动汽车),有效查找普通泄漏和微小泄漏。
说明
从空调回路中抽取制冷剂,然后抽成真空。从空调检修装置上旋下 PAG 新鲜油液储罐,并添加所需用量。倒入泄漏检测添加剂,连接到新鲜油液储罐接头。用量:客车 7.5 毫升(1/4 盎司),卡车 15 毫升(1/2 盎司)。利用空调检修装置将泄漏检测添加剂加注到空调回路中
含量 | 240 毫升 |
内容重量 | 232,8 克 |
化学基础 | 多元醇酯油 |
颜色 | 浅褐 |
气味 | 芳香 |
密度 | 0,88 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
最小闪燃点 | 88 °C |
粘度/一致性 | 中 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!