浏览器不支持,请手动加入收藏夹

硫化胶

高强度硫化水泥
硫化补胎胶-235ML

货品编号 0890100017

EAN 4050641000507

登录后即可显示价格
硫化胶

货品编号 0890100017

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高强度。用于轮胎和软管维修的自硫化维修系统。
产品须知

摘录自:关于评估和修补充气轮胎损坏的德国道路交通许可法规 (StVZO) 指南第 36 节(2001 年 2 月 8 日)



组合修补套件


  • 修补零件,包括补洞和修补补片。

3.常规要求


3.1 在进行修补工作之前,必须从轮辋上拆下每个轮胎,以评估损坏情况并进行修补。例外情况是那些所受损坏明显只是外部损坏的轮胎...


3.4 必须露出受损区域并使用合适的工具进行清洁。


3.5 无法修复使用紧急维修设备处理的轮胎损坏。


3.6 在未修补轮胎损坏的情况下,不得插入软管。


4.执行修补工作


标准情况下,损坏的导管填充了生胶,生胶使用热硫化或温硫化进行硫化。然后在轮胎内放置一个修补贴片。预硫化橡胶体可与修补贴片配合使用,以填充因行驶表面缝线损坏而导致的穿孔。



存在以下规律:



摩托车轮胎


在摩托车轮胎上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 6 毫米的穿孔修补。摩托车轮胎不允许在行驶表面以外进行任何轮胎修补。



乘用车和拖车上的轮胎


在运行表面上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 6 毫米的穿孔修补。只有在加固材料未受到影响的情况下,才允许在胎圈区域进行橡胶修补。



商用车及其拖车上的 C 型轮胎和负载能力值 < 122 的轮胎


在运行表面上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 6 毫米的穿孔修补。只有在加固材料未受到影响的情况下,才允许在胎圈区域进行橡胶修补。



商用车及其拖车上的负载能力值 ≥ 122 的轮胎


在运行表面上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 10 毫米的穿孔修补。只有在加强材料(胎体或帘布层端部)不受影响的情况下,才允许在胎圈区域进行橡胶修补。

说明

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

使用前请摇匀。在修复部位涂上一层薄薄的溶液,待其干燥。根据各种修复系统的使用说明涂抹修复液。使用后请将容器拧紧。


  • 拆下并标记切割通道。

  • 测量受损区域以选择主体。从内向外钻出切割通道。

  • 在不施加压力的情况下进行打磨(去除任何毛刺)。最高速度:5000 转/分。

  • 使用真空吸尘器清除所有研磨灰尘。

  • 向切割通道添加一滴溶液。将溶液撒在粗糙的表面上。让溶液干燥 5 分钟。

  • 在不接触外露表面的情况下取下保护装置。

  • 从外侧拉出探头,直到修补体的盘片平放在轮胎内侧。

  • 从中间开始展开。

  • 在重新安装和泵送后切断(不要拉动)。

化学基础

石脑油

颜色

米黄

密度

0,74 g/cm³

密度条件

15°C

容器

含量

235 毫升

自生产之日算起的保质期

12 月

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
轮胎修补系统 Pneusil

补胎钉-WP3-20MM

快速、轻松地修复意味着轮胎能够立即重新使用
x 40 个
轮胎修补系统 Pneusil

补胎钉-WP6-40MM

快速、轻松地修复意味着轮胎能够立即重新使用
x 24 个
轮胎修补系统 Pneusil

补胎钉-WP10-PLTD90MM

快速、轻松地修复意味着轮胎能够立即重新使用
x 10 个
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 3
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 1
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 2
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 2
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息