浏览器不支持,请手动加入收藏夹

强力胶车身粘合剂

车身粘合剂强力胶
双组份车身维修强力胶-225ML

货品编号 0893450100

EAN 4056807409900

登录后即可显示价格
强力胶车身粘合剂

货品编号 0893450100

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于车身维修的高强度双组份环氧树脂系统

高强度环氧树脂粘合剂


  • 修复后可恢复原有的强度和刚度

  • 点焊更少

  • 满足汽车制造商的要求


玻璃微粒技术


即使施加过多的压力,也能保证 0.7 毫米至 1.2 毫米的粘合厚度



稳定性一流


粘合剂不会在垂直表面上流淌(触变性)



优异的防腐蚀能力


  • 保持原有的防锈性能

  • 防止焊接处发生腐蚀


可贯穿焊接



可以打磨并在其上喷漆



不含硅酮和 VOC

产品须知

不适合用于车身承重部件(例如 A 柱、纵向底盘横梁等)。更换部件时,请勿在可见表面上涂胶,因为可能会出现“阴影线”。产品必须存放在无霜冻的地方。对于充电或气动胶枪,应使用最低设置/进给量,以防止胶筒变形。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于钢、铝、不锈钢和玻璃纤维增强塑料(GFRP、CFRP)的结构胶。用于粘接车身部件,例如挡泥板、侧壁、轮拱、车顶和车门板。

说明

基材必须能够承载,且必须清洁干燥、没有油脂和锈迹。还必须去除原有的粘合剂残留物。请遵守处理说明。有关更多信息,请参阅技术数据表。

容器

双料仓

化学基础

环氧树脂

颜色

黑色

密度

1,1 g/cm³

气味

特性

最小拉伸强度

30 牛/平方毫米

最小拉剪组合力

28 牛/平方毫米

拉剪组合力条件

4 小时后,23°C,EN 1465

抗张强度条件

23°C,符合 ASTM D-638

肖氏硬度 D

80

肖氏硬度条件

符合 DIN 53505

最大操作时间

60 分钟

操作时间适用条件

23°C

固化时间

4 小时

最小/最大耐温性

-30 到 +120 °C

最低/最高加工温度

15 到 25 °C

最大短期耐温性

190 °C

最大强度时间

24 小时

最终强度条件

23°C

汽油, 柴油, 冷却液, 发动机和齿轮油

不含 VOC

不含硅树脂

自生产之日算起的保质期

24 月

更多文章

丙酮清洁剂,货号 0893 460;Quattro 防锈剂,货号 0893 214 1;气动轴磨床,货号 07032310;Flexi-Disc,货号 0578 705 ...;尼龙绒盘,货号 0673 22 50/75;微型绒盘,货号 0673205.../207...;大力钳,货号 071409...

含量

225 毫升

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
用于 225/250 毫升料筒的双料筒胶枪

双组分手动胶枪-F.225/250ML

用于双组份粘合剂的胶枪,带有速换塑料压板,便于实现混合比 1:1、2:1、4:1 和 10:1
x 1 个
静态混合管

双组份胶专用混合管

用于 Powerbond 车身粘合剂
x 15 个
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
迷你尼龙拉丝磨盘

迷你尼龙绒打磨片-D50MM

与 3M Roloc 系统兼容
迷你尼龙拉丝磨盘

迷你尼龙绒打磨片-D75MM

与 3M Roloc 系统兼容
气动打磨机 DSW 22

气动直磨机-DSW22

耐用、方便的棒磨机,弯型设计,无需工具即可实现速度控制,手柄带有橡胶包层,可有效减小振动并手感温暖。