浏览器不支持,请手动加入收藏夹

粘胶去除剂

粘胶去除剂
粘胶去除剂-220ML

货品编号 0893140007
EAN 4068362128370

登录后即可显示价格
粘胶去除剂

货品编号 0893140007

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

含天然植物成分的粘胶去除剂。清香!高效!轻松除去双面胶、不干胶、点胶等。
•含柑橘提取成分,清香果味,不辣眼、不刺鼻;
•高效施工,可渗入胶渍内部,快速松动溶解残胶;
•用途广泛,可用于去除双面胶、不干胶、点胶、标签贴等,也可用于去除油脂、积灰、马克笔印记等;
•温和配方,对材料兼容性强,适用于不锈钢、铝合金、地板、大理石、玻璃等大多数基材;
•不含氯、不含AOX;
产品须知切勿喷向高温组件。喷涂前,先在隐蔽区域测试本产品与橡胶、塑料零件和涂层表面的兼容性。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用适用于家居装潢、生产线、仓储货架、精密仪器等多种场景,可快速清除设备标签、胶带残留,也可用于去除油脂、马克笔印记等污染物。
说明•使用前请充分摇匀;
•距离待清洁表面10-15 cm喷涂;
•静置30秒左右,待液体完全渗透进粘胶内部;
•配合除胶铲或清洁布进行清洁。

含量

220 毫升

颜色

透明

化学基础

带 D-柠檬烯的特种挥发油

气味

柑橘

密度

0,8 g/cm³

自生产日期算起的保存限期/条件

36 月 / 不超过50℃,阴凉、干燥、通风处保存,并避免阳光直射

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息