浏览器不支持,请手动加入收藏夹

触点保护涂层

触点喷剂 SL
精密电器保护喷漆-200ML

货品编号 089370

EAN 4056807410340

登录后即可显示价格
触点保护涂层

货品编号 089370

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

透明喷剂保护漆

防止并纠正线圈和变压器中的软短路



防止高压和低压区内发生短路



形成光亮的柔性保护膜


  • 绝缘和密封

  • 防止接触水、稀酸、碱和腐蚀物


附着于金属之上,如铜、黄铜、钢、铬、铝

产品须知

务必在触点喷剂 SL 完全干燥后才能重新启动电气系统。请勿在通电时作业。本产品高度易燃。容器已加压。防止阳光直晒,请勿暴露在温度超过 50°C 的环境中。经过使用后,将喷罐倒置后再喷。喷涂前,请检查产品与材料的相容性。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前测试所用产品。由于各种应用和存储/使用条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合密封各种电缆。隔离、密封、保护布线和连接器,使其免受腐蚀和污染。

说明

在室温下,从大约 25 厘米的距离开始喷洒先前清洁过的相应表面。

含量

200 毫升

密度

0,839 g/cm³

密度条件

20°C

合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 2
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 4
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 2
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息