轻松去除难以接近区域中的灰尘
不易燃!
可用于符合 VDE 0100 的低电压区域(电压范围:<50 V (AC), <120 V (DC)),即使在通电时,也可使用。
易于使用
- 无论是压缩机、电力管线还是压力管路,都可以随时使用
- 长喷管可确保精确喷射
干燥的无油压缩空气
- 使用后无残留
- 良好的材料相容性
高压力、高密度
易于使用且应用广泛
产品须知
切勿喷向眼睛、嘴巴或人体。切勿喷向高温组件。
符合欧盟法规(欧盟编号 517/2014)
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于维护和维修 EDP 设备、打印机、复印机、电子组件和模块、精密工程、光学仪器、摄影器材、摄像头、镜片、投影仪、外壳、汽车电子、磁条、磁头、医疗设备、测量设备、精密零件、显微镜、钟表和模型构建。
说明
将喷管插入阀门头部开口中。喷气时,始终保持喷气罐处于垂直位置,切勿反转 180°,请勿超过头顶使用。
快速连续按压喷头可维持适宜的罐内压力。
含量 | 200 毫升 |
颜色 | 无色 |
化学基础 | 四氟丙烯 |
自生产之日算起的保质期 | 36 月 |
密度 | 1,18 克/毫升 |
密度条件 | 20°C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!