浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带有套管的舒适接头 2000 系列

管接头,舒适接头,2000 系列
2000系列钢质快速公接头-6.5X10MM

货品编号 0699100865

EAN 4045989233816

登录后即可显示价格
带有套管的舒适接头 2000 系列

货品编号 0699100865

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于 Würth PU 软管

流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。


提供最佳的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到最佳的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。



气密接头


低能耗,高效率



经硬化处理的钢质管接头


拥有极高负载能力,使用寿命长。



外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。


耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。



2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。


欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用



材质:钢

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

适合软管内径

6,5 毫米

适合软管外径

10,0 毫米

长度 (L)

44 毫米

表面处理

镀锌

对边宽 (SW)

16 毫米

最大压力

16 巴

流量

2100 升/分钟

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息