DIN 3015-2,棱纹内表面,预张紧,聚丙烯材质
- 用于牢固安装管道
- 可用于最常用的尺寸
- 减震降噪特性有助于保护环境
- 即使在极端条件下,耐候性能也非常出色
产品须知
适用的螺钉尺寸
六角头螺钉,DIN 931/933 和 ISO 4014/4017
与 DPAL 盖板配合使用
STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)
- 3S / 1 — M10 x 45
- 4S / 2 — M10 x 60
- 5S / 3 — M10 x 70
- 6S / 4 — M12 x 100
- 7S / 5 — M16 x 130
- 8S / 6 — M20 x 190
- 9S / 7 — M24 x 220
- 10S / 8 — M30 x 300
- 11S / 9 — M30 x 450
- 12S / 10 — M30 x 560
内六角螺钉,ISO 4762
STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)
- 3S / 1 — M10 x 30
- 4S / 2 — M10 x 40
- 5S / 3 — M10 x 50
- 6S / 4 — M12 x 80
![]() | |
标称尺寸 | 5S |
符合 DIN 标准的标称尺寸 | 3 |
内径 (d1) | 30 mm |
孔距 (e1) | 60 mm |
长度 (l1) | 85 mm |
宽度 (b4) | 30,5 mm |
高度 (h1) | 60 mm |
DIN | 3015-2 |
材质 | PP - 聚丙烯 |
颜色 | 绿色 |
设计 | 棱纹内表面 |
适合 | 管子 |