浏览器不支持,请手动加入收藏夹

塑料膨胀铆钉 2 型

塑料膨胀铆钉,2 型
车用扣子

货品编号 0501105063

EAN 4024835488532

登录后即可显示价格
塑料膨胀铆钉 2 型

货品编号 0501105063

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

与松树形夹类似的底座,不带帽
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 快速连接金属板、纸板和塑料

  • 适用于汽车工业和所有紧固应用

最小/最大钻孔直径

6.00-6.20 毫米

最小/最大连接厚度

2.00-10.00 毫米

头直径 (A)

20,00 毫米

螺钉头高度 (B)

2,00 毫米

头下长度 (C)

14,50 毫米

颜色

黑色

材质

PA 66 - 聚酰胺

适合车辆制造商

BMW, MINI

对应原始备件编号

51111944537

安装位置

前保险杠

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息