分散剂基锈转化剂,对环境友好
可在其上涂漆
3 小时后,可使用各种市售的面漆进行覆盖喷涂
可加注
分散剂基产品,对环境友好
可靠地阻止腐蚀,为后续喷漆工作提供最佳喷涂表面。
锈转化剂可渗入铁锈,与铁锈反应并将铁氧化物转化为稳定、不可溶解的蓝黑色金属有机物。
产品须知
请勿用水冲洗处理过的表面。如果锈转化剂溅至漆面上,需立即冲洗干净。请勿用于阳光直射表面、温度超过 +40°C 的高温表面以及存在霜冻风险的表面。采取防冻措施。使用后请用水冲洗喷涂设备。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
汽车生产、拖车生产、造船、金属和钢制品加工、工具制造、桥梁建设、储罐施工、管道工程、槽罐生产、农业和林业、市政管理、工程机械等。
说明
表面必须清洁、干燥且无油脂。用钢丝刷、刮刀或类似工具清除松散的铁锈、油漆和污物。用刷子或滚筒刷薄薄地均匀涂抹一层本品。避免流动。在涂抹后 3 至 48 小时内,用水或溶剂基金属保护涂层涂漆。保持 3 小时的反应时间。遮盖不进行处理的表面。
含量 | 1000 毫升 |
颜色 | 奶黄 |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
最大耐温性 | 120 °C |
满足条件后可以涂漆 | 3 小时 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!