轻松去除耐溶剂表面上的焦油、油、润滑脂和润滑剂污渍
- 溶剂型
- 不会留下脏边缘
- 在金属上表现为中性
产品须知
易燃液体,2 类:皮肤刺激,2 类;特定靶器官毒性 - 一次性接触,3 类:吸入风险,1 类:慢性水生毒性,2 类
在施用期间和施用后充分通风。将其存放在靠近地面的阴凉干燥处。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
轻松去除内饰、车顶衬垫、地毯、纺织品等物品上的焦油、油、润滑脂和润滑剂污渍。
说明
在干净无绒的干布上涂抹去污剂,并从外侧向中心擦去污渍。
含量 | 1 l |
容器 | 罐 |
气味 | 特性 |
颜色 | 无色 |
化学基础 | 石脑油 |
密度/条件 | 0.698 g/cm³ / 15°C |
最小闪燃点 | -15 °C |
密度 | 0.698 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!