浏览器不支持,请手动加入收藏夹

手动分配器泵 适用于机油、清洁剂、制动液和液体

手动定量注射器
手压计量泵-1L

货品编号 0695555406
EAN 4048539623846
登录后即可显示价格
手动分配器泵 适用于机油、清洁剂、制动液和液体

货品编号 0695555406

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可直接检查液体


带透明 PVC 料筒的手动泵



可轻松加注和排出介质


配备升序和降序刻度,刻度间隔 50 毫升

产品须知

不适用于爆炸性液体或酸性物质

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

PVC - 聚氯乙烯

泵长

550 毫米

软管长度

750 毫米

产品重量(每件)

1106,000 克

含量

1 升

此产品的备件:
备用 PVC 软管 用于手动定量注射器

备件-替换PVC管-750MM-用于0695 555 406

x 1 个
软管探针 用于手动定量注射器

备件-软管探头-1000MM-用于0695 555 406