双绝缘 1.2 m 硅树脂测试引线,每根均带有 1 个 4 mm 安全插头,弯角
额定电压 1000V CAT III 20 A
产品须知
硅树脂引线 = 耐温,可在高达 150°C 的温度下连续工作 – 可在高达 250°C 的温度下短暂工作,因此适合作为 PVC 引线在发动机舱中使用(可耐受高达 70°C 的温度)。多股绞合的铜线非常灵活,在低温下抗扭曲。
插塞式连接器直径 | 4 mm |
长度 | 1,2 m |
连接插座直径 | 4 mm |
最大标称电流 | 20 A |
最大标称电压 | 1000 V/AC/DC |
CAT 测量分类 | CAT III/1000V |