不含铅的优质 S-Sn97Cu3 锡焊膏。焊剂类型符合 DIN EN 29454-1 标准。
- 熔点区间:230-250°C
- 符合欧洲议会指令 2000/53/EC 以及德国二手车法律中的法律规定
- 含锡 60-70%,无铅
应用
无铅优质 S-Sn97Cu3 镀锡膏。焊剂类型符合 DIN EN 29454-1 标准。非常适合在维修乘用车、卡车、农业和建筑机械的车身时进行软焊、镀锡和预镀锡
说明
待维修的区域必须是无锈迹和润滑脂的裸露金属,然后才能涂抹。涂抹一层薄薄的焊锡膏,并用火焰加热。然后用干净的无绒布擦拭焊接点。
内容重量 | 1 千克 |
材料名称 | S-Sn97Cu3 |
气味 | 特性 |
颜色 | 浅灰 |
最高熔解温度 | 250 °C |
最低熔解温度 | 230 °C |
硬焊料中的 Sn 成分(重量-%) | 65 % |
pH 值 | 酸性 |
pH 值条件 | 20°C |
无铅 | 是 |
沸点 | 100 °C |
EN 标准 | 29454-1 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!