结构紧凑、性能可靠且动力强劲。只需 40 分钟即可快速充电*
与现有 18 伏电池供电式经典款产品兼容
同级最佳尺寸 x 重量比
当连接到充电式工具上时,可减轻操作员疲劳
锂离子电池技术
高性能电池,无记忆效应
内置监测系统
电池上显示电量状态
产品须知*使用 ALG18/6 FAST 经典款充电装置(货号 5717 901 652)
标称电压 | 18 伏/直流电 |
可充电电池/电池容量 | 5,0 安时 |
可充电电池/电池重量 | 0,65 千克 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
件数 | 1 件 |
电池数量/电池容量 | 1 x 5.0 安时 |
产品重量(每件) | 0,650 千克 |
带单体电芯监控 | 否 |
合适的机器 | Chicago Pneumatics |
可充电电池/电池类型 | Li-lon |