浏览器不支持,请手动加入收藏夹

工具箱 16 件,装在系统工具箱 8.4.1 中。

电动和混合动力车辆工具箱,Sysko,16 件
电动混动汽车工具组套-VDE-16PCS

货品编号 5964502001

EAN 4058794349917

登录后即可显示价格
工具箱 16 件,装在系统工具箱 8.4.1 中。

货品编号 5964502001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

特别适合于电动车辆和混合动力车辆。

丰富的选择


工具箱配有必要的 VDE 工具和附件

产品须知

如果遵守各种规定的安全注意事项,VDE 工具可在电压高达 1000 V (AC) 和 1500 V (DC) 的带电部件上作业。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 x 宽度 x 高度

500 x 380 x 87 毫米

组合/套件中的件数

16 件

工具箱 16 件,装在系统工具箱 8.4.1 中。 已包括:
1 x
VDE 一字螺丝刀

电工一字改锥-1X5,5X125

描述:
1.0 x 5.5 毫米
适合在电压高达 1,000 伏 (AC) 和 1,500 伏 (DC) 的带电部件上作业
数量: 1 x
1 x
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业

电工绝缘十字改锥-PH2×100

描述:
PH2; 2
数量: 1 x
1 x
VDE 尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

双色柄VDE绝缘尖嘴钳-L200MM

描述:
200 毫米
用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
数量: 1 x
1 x
VDE 3/8 英寸延长杆

绝缘加长杆3/8”-VDE-167MM

描述:
167 毫米
绝缘延长杆,用于在带电部件周围工作
数量: 1 x
1 x
VDE 3/8 英寸棘轮

绝缘棘轮扳手3/8”-VDE-200MM

描述:
200 毫米
绝缘换向棘轮,用于在带电部件周围工作
数量: 1 x
1 x
VDE 3/8 英寸六角套筒扳手,公制,长版

绝缘加长外六方套筒3/8”-VDE-8MM

描述:
8 毫米
绝缘套筒扳手嵌件,用于在带电部件周围工作
数量: 1 x
1 x
VDE 3/8 英寸六角套筒扳手,公制,长版

绝缘加长外六方套筒3/8”-VDE-10MM

描述:
10 毫米
绝缘套筒扳手嵌件,用于在带电部件周围工作
数量: 1 x
1 x
VDE 3/8 英寸六角套筒扳手,公制,长版

绝缘加长外六方套筒3/8”-VDE-12MM

描述:
12 毫米
绝缘套筒扳手嵌件,用于在带电部件周围工作
数量: 1 x
1 x
Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪

电压相序试电笔-LED-1000V-IP65

描述: 过压类别 IV 类 (1000 V) - 适用于电气安装和维修工作,以及测试混合动力和电动汽车及光伏系统
数量: 1 x
绝缘帽 3.5 kV
3 x
绝缘帽 3.5 kV

绝缘盖帽-80MM-3,5KV

描述:
8-14 毫米
Supplied in tool case specifically for electrical and hybrid vehicles
数量: 3 x
1 x
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

描述:
清色
重量轻盈且贴合良好的安全眼镜
数量: 1 x
电压绝缘手套 可以处理高达 1,000 伏的交流电压
1 x
电压绝缘手套 可以处理高达 1,000 伏的交流电压

绝缘防护手套-1000V-10号

描述:
尺寸: 10
数量: 1 x
2 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-红色-15MMX10M

描述:
红色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 2 x
1 x
系统箱 8.4.1

系统物料箱-8.4.1.

描述:
500 x 380 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x