浏览器不支持,请手动加入收藏夹

粘贴式配重锌带 适用于汽车铝制轮辋

可拆卸粘贴式配重锌带
自粘平衡重块-锌质-15X5.5MM-3X5G-3X10G

货品编号 083014 700

EAN 4045727232910

登录后即可显示价格
粘贴式配重锌带 适用于汽车铝制轮辋

货品编号 083014 700

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

即切即用型

具有粉末涂层表面、可在高达 180°C 的温度下保持性能稳定的黑色胶带。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

配重的重量

45 克

材质

表面处理

粉末涂层

适合轮辋类型

长度

105 毫米

宽度

15 毫米

颜色

银灰

最大耐温性

180 °C

产品重量(每件)

44,696 克

比较数字

Franken Typ 92, Hofmann 363-2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息