浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电气绝缘胶带

电气绝缘胶带
电工绝缘胶带-棕色-15MMX10M

货品编号 0985104

EAN 4046778135793

登录后即可显示价格
电气绝缘胶带

货品编号 0985104

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等

经 VDE 测试,符合 DIN EN 60454-3-1 标准对第 5 类产品的要求


  • 性能经过测试,确保了安全性

  • 高达 40 千伏/毫米的介电强度

  • 阻燃


安全且易于使用


  • 耐磨且耐老化

  • 非常灵活且粘合强度高

  • 不同形状的优良成型

  • 高介电强度和机械保护


即使在不断变化的低温下也具有永久的材料性能



高度耐受稀酸和碱

性能证明

经 VDE 测试,符合 DIN EN 60454-3-1 标准对第 5 类产品的要求



符合:


  • 标准BS3924

  • 欧洲指令2011/65/EC (RoHS 2)

  • 委员会委托规例(EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • 符合欧盟指令 2000/53(不含铅、六价铬、汞和镉)。
产品须知

防止胶带暴露在阳光直射和溶剂蒸汽中。

应用

经 VDE 测试,符合 DIN EN 60454-3-1 标准对第 5 类产品的要求



符合:


  • 标准BS3924

  • 欧洲指令2011/65/EC (RoHS 2)

  • 委员会委托规例(EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • 符合欧盟指令 2000/53(不含铅、六价铬、汞和镉)。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于绝缘和捆绑电缆,电线,连接和紧固件,缠绕电缆,固定电缆束, 制造线束,保护低压和中压电缆接头等,也适用于标记电缆和维修损坏的绝缘层或电缆护套。

说明

表面必须坚固、清洁、干燥且没有油脂。必须将胶带拉紧,以确保至少两层重叠在中间,从而实现最佳的捆绑和包裹。最后一层应施加较小的张力,以防止层有效地变成一层。

化学基础

丙烯酸酯,软质 PVC 箔

颜色

棕色

宽度

15 毫米

长度

10 米

厚度

0,15 毫米

最低/最高加工温度

-10 到 30 °C

最小/最大耐温性

0 到 90 °C

介电强度/条件

40 千伏特/毫米 / 符合 IEC 60454-2 标准

断裂伸长/条件

170 / 符合 IEC 60454-2 标准

抗张强度/条件

30 牛/平方厘米 / 符合 IEC 60454-2 标准

可燃性

自熄灭,符合 IEC 60454‐2 标准

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 装在密封的原始容器中,存放在阴凉干燥、无阳光直射、温度介于 15°C 和 25°C 之间的存储区域

耐磨性, 湿度, 腐蚀

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
电气绝缘胶带套件 10 件

多色电工绝缘胶带组套

包含所有相关颜色,用于在电气安装过程中安全绝缘和贴标。
x 10 个