浏览器不支持,请手动加入收藏夹

铝制手柄 1,560 mm

铝制水馈杆
洗车刷子150CM

货品编号 0891350103
EAN 4011231824989

登录后即可显示价格
铝制手柄 1,560 mm

货品编号 0891350103

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

供水

带水槽的人体工学手柄



铝制且采用坚固、耐冲击且易抓握的塑料材质


确保舒适及操控实用性




1/2" 和 3/4" 水软管可连接至手柄


并使用管夹固定。



可在高达 6 巴的压力下使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

铝材

长度

1560 毫米

宽度

32 毫米

高度

32 毫米

直径

31 毫米

设计

水可流过

最高温度条件

50 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息