- 无需工具即可轻松设置
- 襟翼铰链可在运输和存储过程中节省空间
- 站立高度灵活,因为平台可以安装在不同的高度
- 最佳稳定性
- 伸缩式支架可提供更高的稳定性
- 4 个带锁紧制动器的脚轮
产品须知
最大站立高度:
- 不带附件的基本框架:0.7 米(第 2 个横档)
- 带尖端防护 Pro 的基本框架:1.0 米(第 3 个横档)
- 带伸缩支架套件的基本框架:1.0 米(第 3 个横档)
- 带伸缩支架套件和栏杆套件的基本框架:1.55 米(第 5 个横档)
在模块中提供
材质 | 铝材 |
脚手架长度 | 2,4 米 |
脚手架宽度 | 1,61 米 |
最大脚手架高度 | 2,55 米 |
平台长度 | 1,50 米 |
平台宽度 | 0,5 米 |
最大平台高度 | 1,55 米 |
承载能力 | 150 千克 |
最大人员数量 | 1 |
最大支架高度 | 1,55 米 |
最大工作高度 | 3,55 米 |
重量 | 39,5 千克 |
基本脚手架运输尺寸 | 1.7 x 0.83 x 0.28 米 |
可折叠移动式脚手架,整套 紧凑、轻便、强大,站立高度为 1.55 米 已包括:
1
x
描述:
用于安装到带滚轮的可折叠脚手架上,使站立高度达到 1.55 米(仅与伸缩支架套件配合使用)
数量:
1
x
1
x
描述:
用于改装带滚轮的可折叠脚手架,使站立高度达到 1.0 米。与最大 1.55 米的栏杆套件配合使用
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!