浏览器不支持,请手动加入收藏夹

制动管路接头组套 155 件,装在系统工具箱中

制动管路接头组套 Sysko

货品编号 5964088900

EAN 4046777888614

登录后即可显示价格
制动管路接头组套 155 件,装在系统工具箱中

货品编号 5964088900

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

为不同车辆提供 12 种尺寸。

交货范围:


  • 10 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW10-(3/8"-24 UNF)

  • 5 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW13-(1/2"-20 UNF)

  • 10 个 E-pipe-Ø-D 6.0-SW12-M12 x1

  • 10 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW11-(3/8"-24 UNF)

  • 10 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25

  • 10 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25

  • 5 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW12-M12 x1

  • 5 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW14-(3/8"-24 UNF)

  • 10 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW14-M10 x1

  • 40 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW11-M10 x1

  • 30 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW10-M10 x1

  • 10 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW11-M10 x 1 长款
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

155 件

材质

钢材

表面处理

镀锌

材料名称

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

制动管路接头组套 155 件,装在系统工具箱中 已包括:
制动管路接头,A 型
40 x
制动管路接头,A 型

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-M10X1

描述:
11 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 40 x
制动管路接套,D 型
30 x
制动管路接套,D 型

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS10-M10X1

描述:
10 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 30 x
制动管路接套,E 型
10 x
制动管路接套,E 型

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS14-M10X1

描述:
14 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 10 x
制动管路接套,F 型
10 x
制动管路接套,F 型

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-(3/8IN-24UNF)

描述:
11 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 10 x
制动管路接套,S 型
10 x
制动管路接套,S 型

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS10-(3/8IN-24UNF)

描述:
10 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 10 x
制动管路接套,M 型
10 x
制动管路接套,M 型

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS10-M10X1,25

描述:
10 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 10 x
制动管路接套,L 型
10 x
制动管路接套,L 型

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS10-M10X1,25

描述:
10 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 10 x
制动管路接套,H 型
5 x
制动管路接套,H 型

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS14-(3/8IN-24UNF)

描述:
14 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 5 x
制动管路接套,B 5.0 型
5 x
制动管路接套,B 5.0 型

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS12-M12X1

描述:
12 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 5 x
10 x
制动管路接头, B 型

制动管路接套-E-PIPD6,0-WS12-M12X1

描述:
12 毫米; 适合管外径: 6.00 毫米
数量: 10 x
制动管路接套,C 型
10 x
制动管路接套,C 型

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-M10X1-LONG

描述:
11 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 10 x
制动管路接套,PF 型
5 x
制动管路接套,PF 型

BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS13-(1/2IN-20UNF)

描述:
13 毫米; 适合管外径: 4.75 毫米
数量: 5 x
1 x
系统插件,塑料,4.4.1

系统物料箱塑料内衬-4.4.1.-12格

描述:
隔层数量: 12 件; 隔层宽度 x 隔层深度 x 隔层高度: 100 x 48 x 52 毫米
固定的分格用于有序存储和查找各种小零件。可与其它系统隔板配合使用。
数量: 1 x
1 x
系统箱 4.4.1

系统物料箱-4.4.1.

描述:
370 x 278 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x