浏览器不支持,请手动加入收藏夹

可折叠全区域用移动式脚手架,整套 紧凑、轻便、强大,站立高度为 1.55 米

可折叠移动式大区域用脚手架,整套
折叠式移动脚手架组套

货品编号 0962931720

EAN 4053479356495

登录后即可显示价格
可折叠全区域用移动式脚手架,整套 紧凑、轻便、强大,站立高度为 1.55 米

货品编号 0962931720

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

最大站立高度:


  • 不带附件的基本框架:0.7 米(第 2 个横档)

  • 带尖端防护 Pro 的基本框架:1.0 米(第 3 个横档)

  • 带伸缩支架套件的基本框架:1.0 米(第 3 个横档)

  • 带伸缩支架套件和栏杆套件的基本框架:1.55 米(第 5 个横档)

在模块中提供

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

铝材

脚手架长度

2,4 米

脚手架宽度

2,61 米

最大脚手架高度

2,55 米

平台长度

1,50 米

平台宽度

1,50 米

最大平台高度

1,55 米

承载能力

200 千克

最大人员数量

2

最大支架高度

1,55 米

最大工作高度

3,55 米

重量

79 千克

基本脚手架运输尺寸

1.7 x 0.83 x 0.28 米

可折叠全区域用移动式脚手架,整套 紧凑、轻便、强大,站立高度为 1.55 米 已包括:
1 x
连接平台

附件-通用联络站台-FLOORBOARD-(SCFLD-FLP/ROLL)

描述: 用于连接两个带滚轮的可折叠脚手架,可用作全区域用脚手架
数量: 1 x
2 x
导轨套件

导轨组套 -(SCFLD-FLP/ROLL)-

描述: 用于安装到带滚轮的可折叠脚手架上,使站立高度达到 1.55 米(仅与伸缩支架套件配合使用)
数量: 2 x
管形导轨连接器
1 x
管形导轨连接器

RLCONTUB-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

描述: For connecting railings of two folding roller scaffolds for use as area-wide scaffolding
数量: 1 x
2 x
经济型 70 可折叠移动式脚手架

多用铝合金带轮梯-基础

描述: 轻便、紧凑型梯子脚手架,带坚固矩形管制成的支柱。站立高度:0.7 米。
数量: 2 x
1 x
伸缩支架套件

伸缩支架组套-BAR-(SCFLD-FLP/ROLL)

描述: 用于改装带滚轮的可折叠脚手架,使站立高度达到 1.0 米。与最大 1.55 米的栏杆套件配合使用
数量: 1 x
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
此产品的备件:
连接平台

附件-通用联络站台-FLOORBOARD-(SCFLD-FLP/ROLL)

用于连接两个带滚轮的可折叠脚手架,可用作全区域用脚手架
x 1 个
导轨套件

导轨组套 -(SCFLD-FLP/ROLL)-

用于安装到带滚轮的可折叠脚手架上,使站立高度达到 1.55 米(仅与伸缩支架套件配合使用)
x 1 个
伸缩支架套件

伸缩支架组套-BAR-(SCFLD-FLP/ROLL)

用于改装带滚轮的可折叠脚手架,使站立高度达到 1.0 米。与最大 1.55 米的栏杆套件配合使用
x 1 个
后壁带有铰链

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

用于带滚轮的可折叠脚手架