浏览器不支持,请手动加入收藏夹

自粘式同心抛光机托盘 150mm (6")

自粘式同心抛光机背板

货品编号 0586999995

EAN 4062856212323

登录后即可显示价格
自粘式同心抛光机托盘 150mm (6")

货品编号 0586999995

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

新款

M14 连接螺纹


提供牢固且安全的支持



软质聚氨酯材料,模制


提供光滑的抛光,具有最高的水平度,可实现最透明的抛光效果



高弯曲水平


适合各种应用,特别适用于不规则表面,如饰件和轮廓



较强的稳定性


抛光时可提供稳定、低振动的操作



省时


借助钩环,实现快速安装



非常耐用


挂钩寿命超过 5000 次垫更换

产品须知

仅适用于旋转式抛光机

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

建议用于在汽车护理应用中固定抛光垫。

直径 (Ø)

150 毫米

粘合结构

Hook-and-loop 紧固件

材质

聚氨酯

颜色

黑/白色(基材)

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-白色-超硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-蓝色-硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-黑色-软-D155X25MM

白色
x 1 个
电动同心抛光机 经典系列EPM 10-180

经典系列220V同心抛光机-EPM 10-180

流线型设计,重量轻,却配备强大的1050W电机,以及顺畅的多级变速功能,可在抛光过程中实现专业水平的效率
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息