浏览器不支持,请手动加入收藏夹

系统清洁剂 汽油喷射

汽油喷射清洁剂 Economic
油路强力清洁剂-150ML

货品编号 5861111156

EAN 4050641861955

登录后即可显示价格
系统清洁剂 汽油喷射

货品编号 5861111156

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于清洁喷射系统的专用清洁剂

粘结并中和酸性冷凝水


  • 防止腐蚀

清洁效果


  • 确保喷射阀可精确控制

  • 由于燃油喷射精确,因此节约燃油
产品须知该清洁剂可去除喷射阀和燃油量分配器微小区域中的树脂型和油漆型沉积物。粘结并中和酸性冷凝水。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用将罐中的清洁剂加入油箱。150 毫升足够用于 25-30 升燃油,300 毫升则足够用于 50-60 升燃油。也可用作每次检查后的预防措施。
用于各种汽化器和汽油喷射发动机,不论是否配备催化转化器。

含量

150 毫升

气味

特性

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

0,792 g/cm³

密度条件

15°C

最小闪燃点

41 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息