空调净化喷剂
空调消毒喷剂
空调深层清洁剂-150ML
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
清洁和净化车辆空调系统的专用清洁剂
酒精型快速清洁喷剂
从源头有效消除和防止难闻的味道
专用配方
可直接喷到空调装置换热器上
带有特殊喷嘴的超长软管
环保且作用温和
产品须知
这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要进行初始测试!
应用
车辆空调系统
说明
1.关闭空调装置和通风装置
2.将喷雾探头插入冷凝器排水口
3.喷洒一整罐内溶液
4.松散的污物会从排水口轻松排出
5.在启动空调装置之前,请等待至少 10 分钟让其生效
含量 | 150 毫升 |
内容重量 | 145 克 |
化学基础 | 含添加剂的酒精 |
颜色 | 无色 |
pH 值 | 5,0 |
密度 | 0,878 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
最高加工温度 | 40 °C |
最高温度条件 | 40 °C |
最大耐温性 | 40 °C |