浏览器不支持,请手动加入收藏夹

通用装配支架

通用安装支架
万能顶杆-145-290CM

货品编号 0962980850
EAN 4038898392095

登录后即可显示价格
通用装配支架

货品编号 0962980850

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

在一个人执行安装任务时也可以使用的通用安装辅助装置,对简化工作大有帮助。
  • 易于使用

  • 极其安全

  • 坚固的设计

  • 单手操作

  • 连续可调

  • 自动进给

  • 球形接头和防滑橡胶板允许设置最大 50° 的顶部倾斜角度
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

石膏板/灯具的安装、防尘壁等装置的设置

承载能力

60 千克

最小/最大长度

145-290 厘米

最大屋顶坡度

50 度

产品重量(每件)

1870,000 克

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
小型装配辅具

顶杆-(65-110CM)

通用装配辅具,用于间隙有限的作业。
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息