浏览器不支持,请手动加入收藏夹

排气管装配膏

排气管装配膏
排气管装配膏-140G

货品编号 0890100045

EAN 4056807405308

登录后即可显示价格
排气管装配膏

货品编号 0890100045

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

柔软化合物,用于快速、轻松以及完全气密地装配排气系统内的套管(管堵)和法兰连接器。
  • 无需复杂的焊接工序

  • 在排气高温的作用下会变得像金属一样坚硬

  • 可耐受高达 800°C 的温度

  • 永久密封

  • 耐冲击和振动

  • 不易生锈,因此易于拆卸

该使用说明是我们根据已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,对于此类服务我们不承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

尤其适合安装或更换排气组件,以及用于密封连接点。

说明

使用前请去除锈迹和润滑脂。在插头连接处涂抹装配膏,然后再组装排气组件并紧固。

内容重量

140 克

颜色

灰色

气味

无味

化学基础

硅酸钠

自生产之日算起的保质期

12 月

最大耐温性

800 °C

密度

1,71 g/cm³

密度条件

20°C

合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 4
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 5
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 4
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 4
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息