浏览器不支持,请手动加入收藏夹

棘轮仓储式螺丝刀,木材/建筑用

棘轮斗柄螺丝刀,木材/建筑用
可换头磁性棘轮改锥(带13个改锥头)-CONST/WOOD

货品编号 06136104
EAN 4047376495869

登录后即可显示价格
棘轮仓储式螺丝刀,木材/建筑用

货品编号 06136104

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带 12 个批头

刀杆:圆形刀杆,带磁性,亮色镀铬



驱动:DIN 3126-D 6.3



高性能棘轮螺丝刀


28 齿,最大扭矩超过 20 牛米。



棘轮功能的优点


无需反复抓握。在任何装配工作中都能快速高效拧转。



批头存储仓最多可容纳 12 个批头


旋转式存储仓可拉出,便于迅速找到所需批头。



1/4 英寸批头,带颜色编码系统


使用 Würth 颜色编码系统快速找到批头 — 找到适合每种螺钉的批头。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于木工和建筑行业。

手柄材料

双组份塑料

刀头尺寸

1/4 英寸

钻头数

12 件

手柄宽度 (A3)

37,5 毫米

刀杆长度 (B)

80 毫米

手柄长度 (D)

147 毫米

棘轮仓储式螺丝刀,木材/建筑用 已包括:
1 x
棘轮仓储式螺丝刀

可换头磁性棘轮改锥

描述:
数量: 1 x
1 x
一字批头

1/4英寸一字改锥头-SL-0.6X4.5-L25MM

描述:
长度: 25 毫米; 0.6 x 4.5 毫米
C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
米字批头

1/4英寸米字改锥头-PZ1-L25MM

描述:
PZ1; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
米字批头

1/4英寸米字改锥头-PZ2-L25MM

描述:
PZ2; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
连接器 DIN 7428 C 6.3(1/4 英寸)

转接头-1/4英寸六方转1/4英寸四方接头

描述:
1/4 英寸; 长度: 25 毫米
Practical adapter for many tools
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX10-L25MM

描述:
TX10; 10
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX15-L25MM

描述:
TX15; 15
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX20-L25MM

描述:
TX20; 20
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX25-L25MM

描述:
TX25; 25
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX30-L25MM

描述:
TX30; 30
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

1/4英寸改锥头-AW10-L25MM

描述:
AW10; 25 毫米
数量: 1 x
1 x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

1/4英寸改锥头-AW20-L25MM

描述:
AW20; 25 毫米
数量: 1 x
1 x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

1/4改锥头-AW30-黄色-L25MM

描述:
AW30; 25 毫米
数量: 1 x