浏览器不支持,请手动加入收藏夹

可反向螺丝刀杆组套 13 件,带可变手柄

带可调手柄的可反转刀杆组套
多变向可换双头改锥组套-13PCS

货品编号 0613760
EAN 4052703296897

登录后即可显示价格
可反向螺丝刀杆组套 13 件,带可变手柄

货品编号 0613760

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

装备齐全的套件,可解决任何问题,适用于难以触及的区域

单手操作


在直型和 T 形手柄之间切换时不需要拆下螺丝刀杆。手柄可调节,拉直时可以用作标准螺丝刀,而在 90° 位置可用作 T 形握把。



双组件手柄


  • 抓握舒适、省力

  • 螺丝刀杆安装座:高强度不锈钢,带 1/4 英寸安装座


12 件优质可换向螺丝刀杆


  • 选择合适的螺丝刀杆,将其插入手柄即可!

  • Würth 颜色编码系统,可实现快速识别

  • 六角刀头 6.35 毫米= 1/4 英寸

  • 也可用作充电螺丝刀的长型批头


内含:


  • 带 T 形手柄功能的螺丝刀

  • PH 1 – 4 毫米一字、PH 2 – PH 3、PZ 1 – 5 毫米一字、PZ 2 – 6 毫米一字、PZ 3 – 7 毫米一字螺丝刀杆各 1 件

  • 1 件六角套筒螺丝刀杆 3 毫米 – 六角套筒 3 毫米球头、六角套筒 4 毫米 – 六角套筒 4 毫米球头、六角套筒 5 毫米 – 六角套筒 5 毫米球头、六角套筒 6 毫米 – 六角套筒 6 毫米球头

  • TX 10–TX 15、TX 20–TX 25、TX 30–TX 40 螺丝刀杆各 1 件

  • 金属盒(220 x 110 x 35 毫米)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

13 件

可反向螺丝刀杆组套 13 件,带可变手柄 已包括:
手柄,螺丝刀,其他
1 x
手柄,螺丝刀,其他

ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES

数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

螺丝刀-REVBLDE-6,35MM-PH1-SL4,0

描述:
一字 4 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PH2/PH3

描述:
PH3
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ1/SL5,0

描述:
一字 5 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ2/SL6,0

描述:
一字 6 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ3/SL7,0

描述:
一字 7 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

螺丝刀-REVBLDE-6,35MM-HEX-3-BALLHEAD-3

描述:
HEX 球头 3 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35-HEXSKT/BALHD-4

描述:
HEX 球头 4 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35-HEXSKT/BALHD-5

描述:
HEX 5 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35-HEXSKT/BALHD-6

描述:
HEX 球头 6 毫米
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
可反转刀杆
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-TX10/TX15

描述:
TX15
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
可反转刀杆
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-TX20/TX25

描述:
TX25
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x
可反转刀杆
1 x
可反转刀杆

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-TX30/TX40

描述:
TX40
用于带 T 型手柄功能的螺丝刀
数量: 1 x