浏览器不支持,请手动加入收藏夹

双面胶带

双面胶带
双面贴-12MMX25M

货品编号 08945004

EAN 4052703997367

登录后即可显示价格
双面胶带

货品编号 08945004

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

由于其出色的粘接属性,该胶带适用于粘接各种材料,例如木材、金属、塑料、玻璃、石材等。室内和室外均可使用。

卓越的粘附力


由于其优异的粘接性能,胶带适用于粘接各种材料,如木材、金属、塑料、玻璃、石材等



可以用手去除


可以快速方便地应用胶带。



抗紫外线、耐潮湿


室内室外均可使用本胶带。



抗老化


正确使用时,胶带的粘附力可以持续多年。

产品须知

待粘合的表面必须干燥、不含灰尘、油脂和硅胶。为了确保粘合良好,将其粘合到材料上时必须充分按压。最佳的粘合强度将在 24 小时后实现。请在敏感表面(如 PP、PE、橡胶)和多孔基材(如木材、石材)上进行预测试。如要要粘合含有软化添加剂的塑料,此软化剂可能会改变粘合涂层。这会降低粘合强度。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于在各种领域中粘接木材、金属、塑料、纸张、毛毡和纸板,例如:


  • 在窗户施工行业中粘结框条

  • 粘结外表覆层

  • 在卡车和篷车建造中提供固定作用

  • 在木材建筑中提供加倍效果

  • 紧固电缆支架和电缆管道

粘合底座

丙烯酸脂

衬底材料

特种纸

颜色

透明(基材)

辊轮宽度

12 毫米

辊长度

25 米

厚度

0,13 毫米

最低/最高加工温度

15 到 30 °C

最小/最大耐温性

-30 到 120 °C

抗紫外线

防潮性

25 毫米时的粘合力

22 牛

自生产日期算起的保存限期/条件

18 月 / 干燥和无尘存储区域,20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息