浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带螺纹端的螺柱 ≈ 1.25 d

双头螺柱-DIN939-8.8-(ZNSHR)-M16X60

货品编号 447831660

EAN 4059608505413

登录后即可显示价格
带螺纹端的螺柱 ≈ 1.25 d

货品编号 447831660

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 939 银色锌镍 (ZNSHR) 钢 8.8

带有不含六价铬 (VI) 的镀锌镍涂层的连接元件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12 μ–0.18 μ,耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

长度 (l1)

60 毫米

螺纹长度(公制螺纹) (l2)

38 毫米

螺纹长度 2(公制螺纹) (l3)

20 毫米

标准

DIN 939

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

锌镍银

符合 ROHS 标准

是

螺钉头类型

无头

驱动类型

不带驱动器

螺纹类型

M

螺距

2 毫米

螺纹形状

标准公制螺纹

轴径

16 毫米

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息