浏览器不支持,请手动加入收藏夹

修补腻子,金属环氧树脂棒

耐高温修补腻子,金属用环氧树脂棒
环氧树脂修复胶棒-金属专用-120G

货品编号 0893449011

EAN 4056807409887

登录后即可显示价格
修补腻子,金属环氧树脂棒

货品编号 0893449011

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

双组份化合物,用于快速便捷修复表面损伤

易于使用


  • 无需费力的混合过程

  • 优异的分配方案

  • 快速应用


出色的粘附特性


  • 高强度

  • 用途广泛


易于进一步处理


  • 适用于多种后处理作业,例如钻孔、铣削、锯割和打磨

  • 可在其上涂漆


耐温 120°C,短期耐温 150°C

产品须知

不使用时防止霜冻和阳光直射。涂抹修补剂时应戴上手套。由于不同材料的密度不同,每根棒的重量信息有所不同。用于承受高材料应力的应用场合。必须进行预先试验以检查修补剂的适用性。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于填补金属表面的损伤,例如变速箱外壳、铝制和铸铁部件等


应用表面:钢(普通钢和阳极氧化钢)、锌板、铸铁、铝、铜、黄铜、铬、钛、铅和不锈钢

说明
  • 1.表面必须清洁、无油脂,并能承载。预先对表面进行粗加工以提高粘附性

  • 2.拧下或切好所需用量,用手指揉捏直至颜色混合均匀

  • 3.然后在接下来的 2 至 3 分钟内涂抹修补剂

  • 4.用水浸湿双手,以能够更好地塑形

  • 5.再等待约 20 分钟后,修补剂完全硬化,可以进行进一步处理。

  • 有关更多信息,请参阅技术数据表。

化学基础

环氧树脂

颜色

银色

密度

2,5 g/cm³

长度

175 毫米

直径 (Ø)

22 毫米

最小/最大加工时间

2-5 分钟

在最小值后可以进一步加工

20 分钟

进一步加工条件

20°C

最小最终强度

3 小时

最终强度条件

23°C

最低/最高加工温度

5 到 25 °C

硬化材料的最小/最大耐温性

-20 到 120 °C

最大短期耐温性

150 °C

有良好粘合性的基板

红铜, 黄铜, 铝材, 铅材, 铬, 不锈钢, 铸铁, 钢材(裸钢和阳极氧化钢), Titan, 锌板

肖氏硬度 D

85

最小拉伸强度

6,4 牛/平方毫米

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 无霜存储区,不暴露在阳光下

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
一次性手套,丁腈橡胶,黑色

一次性丁腈手套-无粉-黑色-S

防水一次性丁腈橡胶手套,加厚型
x 100 个
一次性手套,丁腈橡胶,黑色

一次性丁腈手套-无粉-黑色-M

防水一次性丁腈橡胶手套,加厚型
x 100 个
一次性手套,丁腈橡胶,黑色

一次性丁腈手套-无粉-黑色-L

防水一次性丁腈橡胶手套,加厚型
x 100 个
一次性手套,丁腈橡胶,黑色

一次性丁腈手套-无粉-黑色-XL

防水一次性丁腈橡胶手套,加厚型
x 100 个
一次性手套,丁腈橡胶,黑色

一次性丁腈手套-无粉-黑色-XXL

防水一次性丁腈橡胶手套,加厚型
x 100 个
一次性丁腈手套

一次性丁腈无粉手套-M号

防液体且对食品安全的一次性手套
x 100 个
一次性丁腈手套

一次性丁腈无粉手套-L号

防液体且对食品安全的一次性手套
x 100 个
一次性丁腈手套

一次性丁腈无粉手套-XL号

防液体且对食品安全的一次性手套
x 100 个
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 4
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 5
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 5
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 2
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 2
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息