浏览器不支持,请手动加入收藏夹

蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah

车辆蓄电池充电器 12/24V 15A 锂电池/铅酸电池,基本款

货品编号 0510955915

EAN 4062856278312

登录后即可显示价格
蓄电池充电器 12/24 V 15 A 锂电池/铅酸电池 25-400 Ah

货品编号 0510955915

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

全自动蓄电池充电器,用于为 12–24 V 铅酸电池和 12.8 V 锂电池充电
  • 坚固紧凑的设备,带有防尘、防溅且防紫外线的外壳

  • 底部经过橡胶处理,以防止刮擦车漆和打滑

  • 含维修模式,用于恢复深度放电、硫化或容量降低的蓄电池

  • 提供电源功能,可在不丢失任何重要配置的情况下将蓄电池从车辆上断开

  • 自动蓄电池检测和 9 种充电模式选择

  • 针对越冬、存放、展览等提供维护充电

  • 提供跨接启动功能,用于启动蓄电池已(深度)放电的发动机
产品须知
  • 越冬:专用的 12 和 24 V 充电模式,适用于寒冷的室外温度

  • 存放、展览和车辆交付:当蓄电池充满电时(12 和 24 V),自动切换为使用脉冲维护充电电流进行微电流充电

  • 蓄电池更换:提供电源功能,可在不丢失数据的情况下更换蓄电池
电压模式充电电流充电电压蓄电池容量
12 V正常15 A14.5 V50-400 Ah
12 V低温/AGM15 A14.7 V50-400 Ah
24 V正常7.5 A29 V25-200 Ah
24 V低温/AGM7.5 A29.4 V25-200 Ah
12 V恢复2.6 A16 V50-400 Ah
13.6 V电源5 A13.6 V电源
12 V高级 AGM15 A15 V50-400 Ah
12.8 V15 A14.6 V30-200 Ah
12 V跨接启动20 A-50-400 Ah
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 适用于汽车、卡车、公共汽车、应急车辆、建筑机械、农业机械、船舶、越野车、大篷车、活动房屋、拖拉机、割草机、轮胎泵、换油器等

  • 适用于 12 V (15 A) 和 24 V (7.5 A) 蓄电池的日常车间操作和售后服务
说明
  • 将红色充电器卡箍(正极)连接至蓄电池的正极 (+) 端子

  • 将黑色充电器卡箍(负极)连接到蓄电池的负极 (-) 端子

  • 充电器自动检测 12 V 或 24 V 蓄电池

最小/最大输入电压

220-240 V

频率

50 赫兹

12 伏时的最大充电电压

14,7 V

24 伏时的最大充电电压

29,4 V

12 伏时的充电电流

15 A

24 伏时的充电电流

7,5 A

电源电压

13,6 V

最小/最大可充电电池/电池容量

25-400 安时

额定功率

200 瓦

可充电电池/电池名称

12 V 锂离子电池 (LiFePO4), 24 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+), 12 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+)

充电特性

IUoU

IP 防护等级

IP 44

电缆长度

1,8 米

完全绝缘充电夹

长度(配备电缆夹的电池充电线)

1,8 米

电缆横截面

3,18 平方毫米

长度 x 宽度 x 高度

272 x 117 x 72 毫米

产品重量(每件)

1720,000 克

颜色

黑色, 煤灰色

火花保护

反极性保护

认证标记

CE, 通过了 GS 安全认证

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息